咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头螺丝起子,用于 Torx,六角头 工具数量 17
商品编号
953145 17
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弯头螺丝起子,用于 Torx,六角头 工具数量 17
商品编号:953145 17
规格:含螺丝起子
宽度:200
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度:30
深度:250
工具数量:17
宽度,单位:G:8
深度,单位:G:10
抽屉的填充度,单位:G:8×10
产品类别:硬质泡沫嵌盒

更多参数>>

Supplied with table use
空心硬泡沫刻模,编号 952001 规格尺寸 953145: 1 件
PB SWISS TOOLS 弯头螺丝起子,编号 627140,规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10: 各 1 件
PB SWISS TOOLS Torx® 弯头螺丝起子,编号 624850,规格尺寸 TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25: 各 1 件

技术说明
通用的工具系列产品,配套两种颜色的聚乙烯硬质泡沫材料刻模。闭孔泡棉耐油,不吸收液体。<b>无烟煤色饰面,</b>下面的<b>灰色对比色</b>提示工具缺失。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加