咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合钳组套 工具数量 19
商品编号
952508 19
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:组合钳组套 工具数量 19
商品编号:952508 19
规格:含螺栓扳手(环形和开口扳手)
宽度:250
重量:1.946
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度:30
高度:100
适用的最小抽屉正面高度:100
配套适用的抽屉正面高度:100,125,150,200,250,300
深度:500
工具数量:19
宽度,单位:G:10
深度,单位:G:20
抽屉的填充度,单位:G:10×20

更多参数>>

Supplied with table use
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 952508: 1 件
STAHLWILLE 套头开口扳手套装/编号 613510 规格尺寸 19 (5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24): 1 件

技术说明
通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加