咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支承垫,用于工具车 型号 1
商品编号
951860 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:支承垫,用于工具车 型号 1
商品编号:951860 1
宽度:530.0
不含硅树脂:否
深度:447.0
产品类别:格网垫

更多参数>>

适用于
ToolCar 编号 914520 和 914524,工具车编号 914540 和 914550。

技术说明
GridLine 衬垫由天然橡胶制成,可放置在工具车上。凸起式 GridLine 网孔板可防止圆柱形部件滚动,用于将 easyPick 小零件盒(编号 951210、编号 951251 和编号 951265)和嵌槽(编号 951415 和 951425)锁定在衬垫上。凹槽处的衬垫厚度为 2 mm,凸起处为 4 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加