咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锁芯,带 2 把钥匙 层级/最大锁闭数量 3/300
商品编号
950072 3/300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锁芯,带 2 把钥匙 层级/最大锁闭数量 3/300
商品编号:950072 3/300
交付一个安全卡作为合法性证明:否
应用范围:HO 锁闭系统
万能钥匙可用:否
分组钥匙可用:否
总组钥匙可用:否
只能借助安全卡补充订购:否
填写锁闭系统计划表:否
锁定编号可各自更换:否
产品类别:锁芯

更多参数>>

应用
利用最多 3 个主控层级可管理最多 300 个不同的锁具,例如最多 300 个锁具划分为多个分组/部门,则配套设有若干把分组钥匙、主组钥匙或万能钥匙。需要提供规划表。

提示
  • 锁具为量身订制的特殊产品,需要进行规划。制造新锁具时,必须提交填写完整并签字的锁闭方案/规划表。
  • 首次订购后客户会收到一张保险卡作为合法证明。补订和扩展锁具时,必须出具保险卡的影印副本。
  • 补订时请务必注明锁具识别码(4 位字母),针对编号 950072 规格尺寸 3/300 以及规格尺寸 3/2000 请告知锁芯与所需分组/主组之间的分配关系。针对编号 950074 请注明是否需要万能钥匙、分组钥匙或者主组钥匙。
  • 锁具属于特制产品,因此订单不可撤销!

技术说明
锁具系统插销可以被用来代替标准插销(Ho 001 − Ho 200)。在订购一套新的锁具系统的时候,会随附一张安全身份卡。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加