商品详情
- 商品名称:带有 2 把钥匙的锁筒 194 霍夫曼锁具编号(3 位数) 112
- 商品编号:950050 112
- 能够更换锁具锁芯:否
- 应用范围:HO 锁闭系统
- 插装:否
- 产品类别:锁芯
更多参数>>
应用
可以快速更换为特定的锁号或作为备用锁。
Hedgehog text
例如用于锁筒套。
锁芯,编号 950050。
拆卸工具,编号 950070。
提示
- 出于安全法规方面的原因,锁芯(编号 950050)在不配套主控锁具(万能钥匙)的情况下不能供货。只有锁具满足此类标准要求。如果要更换锁芯,必须使用拆卸工具(编号 950070),同时配合与锁芯匹配的钥匙。因此在订购锁芯时,一律应订购拆卸工具。
适用于
带锁的车间设备,自制造年份 2000 年 7 月起。
供货范围
配套提供 2 把钥匙。
技术说明
精密制造,由坚固黄铜制成,表面亚光镀镍。5 销圆桶销子锁,带有黄铜销直径 ⌀ 2 mm。
可以交付的密码范围 Ho 001 − 200。