咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 2 把钥匙的锁筒 194 霍夫曼锁具编号(3 位数) 092
商品编号
950050 092
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有 2 把钥匙的锁筒 194 霍夫曼锁具编号(3 位数) 092
商品编号:950050 092
能够更换锁具锁芯:否
应用范围:HO 锁闭系统
插装:否
产品类别:锁芯

更多参数>>

应用
可以快速更换为特定的锁号或作为备用锁。

Hedgehog text
例如用于锁筒套。
锁芯,编号 950050。
拆卸工具,编号 950070。

提示
  • 出于安全法规方面的原因,锁芯(编号 950050)在不配套主控锁具(万能钥匙)的情况下不能供货。只有锁具满足此类标准要求。如果要更换锁芯,必须使用拆卸工具(编号 950070),同时配合与锁芯匹配的钥匙。因此在订购锁芯时,一律应订购拆卸工具。

适用于
带锁的车间设备,自制造年份 2000 年 7 月起。

供货范围
配套提供 2 把钥匙。

技术说明
精密制造,由坚固黄铜制成,表面亚光镀镍。5 销圆桶销子锁,带有黄铜销直径 ⌀ 2 mm。
可以交付的密码范围 Ho 001 − 200。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加