咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
照明棒 PARA.MI 型号 8
商品编号
928660 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:照明棒 PARA.MI 型号 8
商品编号:928660 8
连接电缆长度:3.0
光色:暖白
产品类别:台灯/工位照明灯
灯具可更换:否
防爆:否
筒体长度:101
灯头高度:11.5
灯头宽度:117.0
额定电压:250.0
灯具:LED
LED 数量:108
消耗功率:7.0

更多参数>>

颜色
银灰色

供货范围
包括桌面夹。夹紧范围 0 – 70 mm。3.0 m 连接导线,带电源插头。

技术说明
无需保养的高品质 LED 技术,带有 108 个发光二极管。灯头处设有操作按钮,同时配备可调式自动关断装置。无级调光。暖白色色温,约 3000 K。
照明灯包含内置 LED 灯泡。光源(LED 灯泡)可由制造商更换。控制装置(电源和电缆)可由客户更换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加