咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动工作台 179NW 型号 179NW-7
商品编号
918279 179NW-7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:移动工作台 179NW 型号 179NW-7
商品编号:918279 179NW-7
可降低:否
抽屉有效深度:398
相关配置器:否
产品类别:移动式工作台
系列:助手
型号:179NW-7
深度:600
防撞块:否
抽屉抽拉装置:抽出锁止功能
抽屉 / 抽出式搁板承重量:25
抽屉有效宽度:522
台面厚度:30

更多参数>>

Assembly table use
抽屉数量 x 正面高度,单位:mm: 6×81 / 1×166

颜色
蓝色

技术说明
滚轮工作台带有 7 个抽屉,柜子格位带有可调节的储物板。带圆筒锁和对面抽出锁止装置的中控锁。带连续式边缘防护角的外壳。抽屉的载荷能力为 25 kg,一个 40 kg 载重抽屉桦木复合板构成的工作板,适合灵活安装虎钳,可更换。总载荷能力为 750 kg。配有脚刹的 2 个转向轮,以及 2 个固定轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加