咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带不锈钢工作台面的车间台车 179N 型号 179N-6
商品编号
918276 179N-6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带不锈钢工作台面的车间台车 179N 型号 179N-6
商品编号:918276 179N-6
宽度:785
可移动:是
重量:90.0
高度:1020
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出):100
抽屉有效宽度:522
抽屉有效深度:398
抽屉 / 抽出式搁板承重量:25
抽屉抽拉装置:抽出锁止功能
深度:518
型号:179N-6
系列:助手

更多参数>>

Assembly table use
抽屉数量 x 正面高度,单位:mm: 3×81 / 3×166

颜色
蓝色

技术说明
采用双壁设计的坚固耐用的车间台车。带连续式边缘防护角的外壳,带弹子锁和对面拉出锁的中控锁。带自动拉入装置的抽屉。工作面已完整密封,工具车内部采用了防流出液体的措施。
配有脚刹的 2 个转向轮,以及 2 个固定轮。
不锈钢制成的工作台面和移动扶手。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加