咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚轮套装,用于工具车和移动工作台 型号 G
商品编号
915567 G
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚轮套装,用于工具车和移动工作台 型号 G
商品编号:915567 G
产品类别:卷材

更多参数>>

适用于
所有 GARANT GridLine 车间用小车,编号 914520,914524,914540,914550,914560,914564,914568,914574,914575,914580,914582,2017 年 8 月之后生产。

供货范围
2 个由滚珠轴承支撑的固定滚轮(直径 150 mm),以及 2 个带制动器的转向滚轮(直径 125 mm)。

技术说明
滚轮套装,用于从 2017 年中期开始生产的 GARANT GridLine 工具车和移动工作台。带防缠绕保护装置的滚轮。导向轮,配有轮子和转动环的制动装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加