咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带孔挂板 双面,用于 ToolTruck 有效高度 444 mm
商品编号
914856 444
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带孔挂板 双面,用于 ToolTruck 有效高度 444 mm
商品编号:914856 444
应用范围:可移动工作台
霍夫曼孔壁网格板:9×9
高度:444
孔壁板 宽度:1025
孔壁板 高度:444
系列:ToolTruck
产品类别:孔壁板

更多参数>>

适用于
编号 914560、914564、914568、914574、914575。

供货范围
孔壁钢板,包括支柱对。

技术说明
钢管 25×25 mm 制成的支柱对,带钢孔壁板(□ 9×9 mm 分布于 37 mm 网栅中),银色粉末涂层。
双面孔壁板,带有网孔。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加