咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 L-BOXX 的 ToolTruck
商品编号
914575 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于 L-BOXX 的 ToolTruck
商品编号:914575 10
可降低:否
抽屉抽拉装置:脱出锁止
配备:是
相关配置器:否
产品类别:移动式工作台
为每个抽屉装配锁具:单手
抽屉有效面积(G):16×16
系列:ToolTruck
抽屉有效深度(G):16
抽屉有效宽度(G):16
产品名称属性:16×16G
没有停车制动器的固定滚轮的数量:2

更多参数>>

颜色
双色粉末涂层,银色配煤灰色 RAL 7016。

提示
可选储物箱/侧柜编号 914791 未集成到 ToolTruck 的中控锁中,通过单独的圆筒销子锁上锁。更多配件和分隔板参见第 95 组。标准箱 L-BOXX® 不包含在交货范围内。

供货范围
含分隔材料:
抽屉每间隔 75 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 75,
抽屉每间隔 125 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 125。

技术说明
移动工作台 ToolTruck 的台面采用符合高技术要求的 X-ABS 材质。开放式格层带有 4 块抽出板,适用于 4 个塑料系统工具箱 L-BOXX®,可轻松快速地卡入和取出。分别适配 2 个塑料系统工具箱 L-BOXX® 编号 693330,规格尺寸 102 和规格尺寸 136。或者选择:2 个编号 693330 规格尺寸 102;1 个规格尺寸 238(拆卸第 3抽拉板时)。车架横梁饰有 LDPE 材质的防撞块。中控锁锁定柜门、抽屉以及抽出板。
带 6 个抽屉。

警告
按规定使用
  • 用于现场移动作业。
  • 适用于工业和个人用途。
  • 抽屉用于存放工具。
  • 抽出式搁板,用于固定 L-BOXX(产品编号
  • 914574、914575)。
  • 用于存放工件和工具的搁板。
  • 仅使用经批准的 Hoffmann Group 配件进行改动和改装。
  • 只能在竹制工作台面上安装台虎钳(可选)。
  • 注意台虎钳的安装指南。
  • 在 ToolTruck 的柜子隔间内最多安装一个内抽屉(产品编号
  • 914560、914564、914568)。

错误使用
  • 请勿站立或坐在车间用小车或可移动工作台上。
  • 不要载运人员。
  • 不要擅自进行改装和修改。
  • 切勿撞击车间用小车和可移动工作台。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加