咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车 带完全抽出式抽屉 抽屉个数 10
商品编号
914540 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具车 带完全抽出式抽屉 抽屉个数 10
商品编号:914540 10
抽屉个数:10
圆筒销子锁:模块化插件
相关配置器:是
产品类别:工具车
为每个抽屉装配锁具:单手
抽屉有效面积(G):20×16
抽屉有效深度(G):16
抽屉有效宽度(G):20
抽屉有效宽度 × 有效深度(G):20×16G
深度:500
抽屉抽拉装置:抽出锁止功能
宽度:800

更多参数>>

组装
抽屉正面高度: 10 × 75 mm

颜色
双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。

提示
配套的分隔板:
开槽边缘板条,编号 951560 规格尺寸 75;
开槽分隔板,编号 951510 规格尺寸 75;
插入式分隔板,编号 951721 – 951821 规格尺寸 75。

提示
可选储物箱/侧柜编号 914791 未集成到工具车的中央锁定系统中,通过单独的圆筒销子锁上锁。
对于 200 mm 高的抽屉,现在也适用的有开槽隔板条(编号 951510 规格尺寸 200)、边缘板条(编号 951560 规格尺寸 200)和插入式隔板(规格尺寸为 200 的各编号 951741 – 951821)。
更多配件和分隔板参见第 95 组。

供货范围
配套提供分隔材料:
抽屉每间隔 75 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 75,
抽屉每间隔 125 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 125。

技术说明
工具车配有抗划痕、防滑且表面防护性能极好的 X-ABS 台面。台面可方便地更换成其它工作台面(例如竹制)或带台虎钳的竹制工作台面。

警告
按规定使用
  • 用于现场移动作业。
  • 适用于工业和个人用途。
  • 抽屉用于存放工具。
  • 抽出式搁板,用于固定 L-BOXX(产品编号
  • 914574、914575)。
  • 用于存放工件和工具的搁板。
  • 仅使用经批准的 Hoffmann Group 配件进行改动和改装。
  • 只能在竹制工作台面上安装台虎钳(可选)。
  • 注意台虎钳的安装指南。
  • 在 ToolTruck 的柜子隔间内最多安装一个内抽屉(产品编号
  • 914560、914564、914568)。

错误使用
  • 请勿站立或坐在车间用小车或可移动工作台上。
  • 不要载运人员。
  • 不要擅自进行改装和修改。
  • 切勿撞击车间用小车和可移动工作台。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加