咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GridLine 锁盖板 型号 KO21
商品编号
914227 KO21
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GridLine 锁盖板 型号 KO21
商品编号:914227 KO21
能够安装 HO 锁具锁芯:是
应用范围:HO 锁闭系统
不需要其它固定材料:是
交货时不带套筒扳手:否
带有标签区:否
安装材料包括在供货范围内:否
锁芯能够直接插装:否
产品类别:锁具遮板

更多参数>>

适用于
GridLine 工作台柜体,带抽屉,组别 92。
Ready-to-go 工作台,编号 921001 – 921607。
Vario 工作台,编号 922041 – 923297。
工作台附行走装置,编号 923501 – 923757。
Ready-to-go 可移动工作台,编号 924011 – 925427。
六角形工作台,编号 925804;编号 925814。
GridLine 柜体,编号 927300 – 927307;编号 927315;编号 927412 –927430;编号 927600 – 927612;编号 927620 – 927730。
ESD 柜体,编号 972020 – 972040。
ESD Vario 工作台,编号 972150 – 972161。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加