咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
379-010-2 转动手柄,无锁芯
379-010-2 转动手柄,无锁芯
商品编号
914180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:379-010-2 转动手柄,无锁芯
商品编号:914180
能够安装 HO 锁具锁芯:是
嵌入式手柄颜色:无烟煤色
适用的车间装备始于制造年份:2000 年年中
适用的车间装备截至制造年份:2008 年年中
适用于点式闭锁:适用于 1 点式或 3 点式闭锁
交货时不带套筒扳手:是
嵌入式手柄材料:塑料
适合于:产品组 95 的翼门柜
闭合杆行程:90
闭合舌片(柜体中的锁止件)宽度:22
闭合舌片(柜体中的锁止件)长度:68
中央闭合舌片宽度:16

更多参数>>

适用于
料仓柜编号 947300 − 947805(带有折叠门),备料柜的门,编号 942950 和所有产品组别 95 的折叠门柜。
例外:
不适用于电脑柜编号 951100 − 951635 的抽屉和显示器外壳,(锁套编号 914203),并且不适用于产品组别 95 的移门柜(壳形手柄编号 914170)。

供货范围
整套凹圆形把手,带闭锁舌片。注意:在此凹圆形把手上,可直接插入插件,无需其它锁筒。

技术说明
用于 1 点式或者 3 点式锁止的锁舌,68 毫米长,55 / 22 毫米宽,锁杆行程 90°。
把手,用于 DOM 插销,制造年份从 2000 年年中至 2008 年年中。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加