咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
225-010-9 锁筒,无锁芯
225-010-9 锁筒,无锁芯
商品编号
914202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:225-010-9 锁筒,无锁芯
商品编号:914202
适用于锁芯形状的开口:是
安装销直径:8
能够安装 HO 锁具锁芯:是
适用的车间装备始于制造年份:2000 年年中
交货时不带套筒扳手:是
套筒材料:黄铜
安装材料包括在供货范围内:是
适合于:HOLEX 工作台,编号 934100 – 934170
闭合杆行程:180
闭锁方式:圆筒销子锁
锁芯能够更换:是
锁芯能够直接插装:是

更多参数>>

适用于
HOLEX 工作台(编号 934100 − 934170),制造年份从 2000 年年中起。
HOLEX 工作台(编号 929500 – 929570),制造年份从 2019 年年中起。

供货范围
整套锁筒,带有锁销,包括固定卡夹。

技术说明
锁箍,带有 ⌀ 8 mm 锁栓,锁杆行程 180°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加