咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
225-010-40 锁筒,无锁芯
225-010-40 锁筒,无锁芯
商品编号
914207
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:225-010-40 锁筒,无锁芯
商品编号:914207
适用于锁芯形状的开口:是
适合于:组 92、93 的抽屉柜
锁芯能够直接插装:是
锁芯能够更换:是
闭合舌片长度:30.5
闭合舌片宽度:15.5
闭锁方式:圆筒销子锁
闭合杆行程:180
不适合于:抽屉柜范围编号中的门
能够安装 HO 锁具锁芯:是
安装材料包括在供货范围内:是
套筒材料:黄铜

更多参数>>

适用于
工作台,系统工位,工作桌,工具柜和装配台车的所有抽屉柜壳,编号范围 920000 − 920130 和 932000 − 933427;933500、933720 − 933900 和 934800 − 934830(制造年份 2000 年年中至 2008 年年中)。
例外情况:不适用于上述编号范围产品的柜门(锁套,编号 914200),并且不适用于工作台的长抽屉,编号 932600(锁套,编号 914203,制造年份从 2006 年 8 月起)。

供货范围
整套锁筒,带有锁舌,包括固定卡夹。

技术说明
弯头锁舌,30.5 毫米长,15.5 毫米宽,锁杆行程 180°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加