咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺母切破器 用于螺母 M4-M14
商品编号
884900 M4-M14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺母切破器 用于螺母 M4-M14
商品编号:884900 M4-M14
用于螺母:M4-M14
不包括压力芯轴在内的总长度:185.0
制造商名称:56
凿尖刀头宽度:18
夹紧开口度_范围起始:7.0
夹紧开口度_范围结束:24.0
产品类别:螺母切破器

更多参数>>

提示
对于规格尺寸 M4 − M14,可以用最大 60Nm 的扭矩,拧紧压紧螺栓;对于规格尺寸 M14 − M24,则可以施加最大 70Nm 的扭矩;对于规格尺寸 M18 − M30,最大扭矩则为 50 Nm。不能超过拧紧扭矩,否则,就有可能导致工具损毁,甚至造成事故。

技术说明
通过液压机,可以破开无法松脱或者是锈死的螺帽(质量等级 5 − 10),同时不会造成螺栓的任何损伤。双重弯头设计,因而即使是难以通达的部位也可以开展作业。带有经过淬硬加工的凿刃。必须通过拧紧压力螺钉来进行操作。在破开螺帽后,重新反向旋转压力螺钉,使得凿刃返回至终端限位位置。规格尺寸 M18 − M30 用于不锈钢螺钉 − 最大尺寸 M30:质量等级 8 级;最大尺寸 M24:质量等级 10 级。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加