咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
379-010-1 转动手柄,无锁芯
379-010-1 转动手柄,无锁芯
商品编号
914170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:379-010-1 转动手柄,无锁芯
商品编号:914170
能够安装 HO 锁具锁芯:是
嵌入式手柄颜色:无烟煤色
适用的车间装备始于制造年份:2000 年年中
适用的车间装备截至制造年份:2008 年年中
适用于点式闭锁:适用于 2 点式闭锁
交货时不带套筒扳手:是
嵌入式手柄材料:塑料
适合于:产品组 95 的移门柜
闭合杆行程:90
闭合舌片(柜体中的锁止件)宽度:16
闭合舌片(柜体中的锁止件)长度:55
锁芯能够更换:是

更多参数>>

适用于
用于转角柜,编号 945000,机器附件柜,编号 942960;942965。油柜,编号 958630;958640 和产品组别 95 中的移门柜。

供货范围
整套凹圆形把手,带闭锁舌片。注意:在此凹圆形把手上,可直接插入插件,无需其它锁筒。

技术说明
用于 2 点式锁止的锁舌,55 毫米长,16 毫米宽,锁杆行程 90°。
把手,用于 DOM 插销,制造年份从 2000 年年中至 2008 年年中。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加