咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
225-010-7 锁筒,无锁芯
225-010-7 锁筒,无锁芯
商品编号
914203
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:225-010-7 锁筒,无锁芯
商品编号:914203
适用于锁芯形状的开口:是
能够安装 HO 锁具锁芯:是
闭合舌片形状:直头
适用的车间装备始于制造年份:2000 年年中
交货时不带套筒扳手:是
套筒材料:黄铜
安装材料包括在供货范围内:否
闭合杆行程:90
闭锁方式:圆筒销子锁
闭合舌片宽度:15.5
闭合舌片长度:39.0
锁芯能够更换:是

更多参数>>

适用于
所有 KOMPAKT 系列工作台的抽屉,编号 930950 − 931900,底脚件的抽屉,编号 933720(也包括至工作台,编号 933422;933427)。从 2000 年年中开始生产。左开门,衣帽柜,编号 958710 − 958730,以及电脑柜的抽屉和显示屏外罩,编号 951100 − 951635,制造年份为 2000 年年中 − 2008 年年中;TFT 显示器外壳的套管请根据需要予以提供。自 2006 年 8 月起,同样配套适用于工作台,编号 932600 的长型抽屉。

供货范围
整套锁筒,带有锁舌,包括固定卡夹。

技术说明
锁舌 39 毫米长,15.5 毫米宽,锁杆行程 90°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加