咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轴承提取器单件 型号 2
商品编号
884700 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:轴承提取器单件 型号 2
商品编号:884700 2
连接螺纹:M 14×1.5
制造商名称:18
拉拴长度:280
夹紧深度:190
产品类别:脱出工装

更多参数>>

应用
在缝隙太小不能用常规提取爪的情况下,用于紧扣在一起的楔形体轴承,齿轮的分离。

Suitable for table use
分离装置,编号 884600: 2

技术说明
轴承分离与拔取器由优质工具钢制成。
轴承分离器:半圆形分离卡爪通过快速拉紧 - 压紧丝杆来对称地拉紧。从而使楔形卡爪插入轴承和轴之间。
轴承拔取器:与轴承分离器一起使用,从轴承座中提取轴承(要求拧接螺栓拧紧到螺纹孔和分离卡爪中)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加