咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
225-010-5 锁筒,无锁芯
225-010-5 锁筒,无锁芯
商品编号
914200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:225-010-5 锁筒,无锁芯
商品编号:914200
适用于锁芯形状的开口:是
适合于:所有 KÖGL 工作台的门
锁芯能够直接插装:是
锁芯能够更换:是
闭合舌片长度:39.0
闭合舌片宽度:15.5
闭锁方式:圆筒销子锁
闭合杆行程:180
不适合于:工作台,编号 931500 的门,编号 934100 – 934170
能够安装 HO 锁具锁芯:是
安装材料包括在供货范围内:是
套筒材料:黄铜

更多参数>>

提示
在 KOMPAKT 工作台(编号 930950;931000;931400;931600;931700;931800)的门上安装锁筒(编号 914200)仍然按照 2008 年中期的产品。

适用于
所有制造年份为 2000 年中至 2008 年中的 KÖGL 工作台的柜门。例外情况:不适用于工作台的柜门,编号 931500(锁套,编号 914201),并且不适用于 HOLEX 工作台,编号 934100 − 934170(锁套 N,编号 914202)。

供货范围
整套锁筒,带有锁舌,包括固定卡夹。

技术说明
锁舌 39 毫米长,15.5 毫米宽,1 毫米弯头,锁杆行程 180°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加