咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO L-BOXX 中的拉马产品系列 型号 24C
商品编号
882700 24C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KUKKO L-BOXX 中的拉马产品系列 型号 24C
商品编号:882700 24C
放置于:3 KUKKO L-BOXX® 规格尺寸 136
制造商名称:24
产品类别:两脚拉马

更多参数>>

Content table use
各 1 把双臂拉马 880100: 规格尺寸 1;2
各 1 把双臂拉马 881000: 规格尺寸 0
各 1 根拉拔夹头: 5−32 mm
各 1 把内拉马 882600: 规格尺寸 1−7;10
各 1 个支架 882800: 规格尺寸 1;2;4

技术说明
将最常用的拉马合理的组合在一起,因而适用于各类拉拔作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加