咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压拉拔器 型号 2
商品编号
881800 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压拉拔器 型号 2
商品编号:881800 2
结构高度:90
行程:15
行程液压缸直径:23.0
主体直径:50
允许的最大拆卸力:150
允许的最大扭矩-整型:50
产品类别:液压机

更多参数>>

应用
用于增加规格 3 以上的机械提出器上的下拉力。这样即使是连接非常紧密的部件也很容易被取出。

技术说明
钢体结构,装有液压和自动回位机构。操作简单:将拉拔器装入拉马螺杆和轴之间。通过拉马上的螺杆拉紧拉拔器,并旋紧拉拔器轴杆(液压作用)。如果行程不足,松开拉拔器轴杆,重复操作过程。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加