咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片 宽度 ap 3.1 mm
商品编号
218444
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218444 63/4
218444 80/5
218444 100/8
218444 125/10
218444 160/15
切刃数 Z
切刃直径 DC
紧固螺栓套装
配套适用的转位刀片
4
63mm
219985
XC.. 1125
5
80mm
219985
XC.. 1125
8
100mm
219985
XC.. 1125
10
125mm
219985
XC.. 1125
15
160mm
219985
XC.. 1125
销售价 数量
 
10909.12
12076.20
13470.25
14848.08
17555.09

商品详情

商品名称:刀片 宽度 a<sub>p</sub> 3.1 mm
商品编号:218444 80/5
应用

用于开槽和切断。为了确保量产条件下的重复精度,优选选用高速钢铣刀盘。
技术说明

高性能的切断铣刀系统,结构灵活,既可以将凸肩和性价比高的钢制刀片组合,也可以将凸肩和高精度且耐高温的高速钢刀片组合。
提示

可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘/面铣刀。
注意

安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。见目录第 758 页。
技术参数
宽度 ap
3.1mm
刀具材料
HSS
属性
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
80mm
紧固螺栓套装
219985
配套适用的转位刀片
XC.. 1125
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加