咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有快速调节功能的双臂拉马,细长拉马脚 型号 1
商品编号
880450 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有快速调节功能的双臂拉马,细长拉马脚 型号 1
商品编号:880450 1
挂钩数量:2
重量:1.27
制造商名称:20+S
功率:2.5
最大扭矩-Ⅰ浮点-N·m:35.0
自定心:否
夹紧深度至:100
外部夹持范围_范围起始:30.0
外部夹持范围_范围结束:90.0
内部夹持范围_范围起始:70.0
内部夹持范围_范围结束:140.0
产品类别:两脚拉马

更多参数>>

应用
特别适合狭窄的作业空间和难以通达的作业空间。

技术说明
带有特别细长的拉马脚。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加