咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有快速调节功能的双臂拉马,细长拉马脚 型号 3
商品编号
880450 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有快速调节功能的双臂拉马,细长拉马脚 型号 3
商品编号:880450 3
挂钩数量:2
重量:6.885
制造商名称:20+S
功率:9.0
最大扭矩-Ⅰ浮点-N·m:250.0
自定心:否
夹紧深度至:200
外部夹持范围_范围起始:65.0
外部夹持范围_范围结束:250.0
内部夹持范围_范围起始:180.0
内部夹持范围_范围结束:340.0
产品类别:两脚拉马

更多参数>>

应用
特别适合狭窄的作业空间和难以通达的作业空间。

技术说明
带有特别细长的拉马脚。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加