咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三脚拉马 型号 20
商品编号
880130 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:三脚拉马 型号 20
商品编号:880130 20
挂钩数量:3
重量:4.14
制造商名称:30
功率:7.0
最大扭矩-Ⅰ浮点-N·m:150.0
自定心:否
夹紧深度至:150
外部夹持范围_范围起始:35.0
外部夹持范围_范围结束:200.0
内部夹持范围_范围起始:100.0
内部夹持范围_范围结束:260.0
产品类别:三脚拉马

更多参数>>

应用
用途广泛,用于拔出轴承,垫圈,齿轮等。对于编号 880100 规格 5,可以通过调节臂部,将夹紧深度从 400 mm(正常)扩大至 700 mm。

技术说明
带有可换向的拉马脚(用于外部和内部抽出)。拉马脚可在横架上移动,可以适配不同直径的工件。横梁与拉马脚由优质工具钢制成;强有力的芯轴带有 2 端的芯轴尖端(球形和尖形)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加