咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超重型全钢高性能夹具“STBS”,带专用压板 夹紧开口度 1000 mm
商品编号
861400 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:超重型全钢高性能夹具“STBS”,带专用压板 夹紧开口度 1000 mm
商品编号:861400 1000
幅度:200
重量:17.3
制造商名称:STBS
滑轨截面:50×25
夹紧开口度:1000
产品类别:夹钳

更多参数>>

应用
用于钢铁建造、锻造、货车制造、机械制造时对工件进行重度或极重度负荷夹紧。可移动专用压板允许夹紧工件倾斜 35 度。最大夹紧力可达约 35000 N。

技术说明
轨道和固定夹柄采用冷拉钢(特种型材),经过调质处理和电镀锌加工。滑动夹柄为模压锻造的钢材质,经过调质处理和电镀锌加工。耐磨灵便的钢制芯轴,采用公制螺纹。使用寿命长,归功于耐高温的特种压板,配以烧结钢衬垫,可以摆转最多 35°。芯轴经过调质和烧蓝处理,配有可以调节的 T 型手柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加