咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定夹具 300 mm
商品编号
861750 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:固定夹具 300 mm
商品编号:861750 1000
幅度:120
重量:4.78
制造商名称:SLV
滑轨截面:27×13
夹紧开口度:1000
产品类别:夹钳

更多参数>>

应用
在木料和金属加工领域,由于采用了模块化的组合原理,因而可以大大拓展应用可能。滑动钳柄即可以更换,也可以进行增补。无需工具就可以将滑动钳柄换向,从而将夹紧改为撑开。同样也可以通过工件上的一个开孔来移动卡钳。通过将其定位在工件的中间,可以避免倾翻。可移动专用压板允许夹紧倾斜度达 35° 的工件。最大夹紧力可达约 6500 N。

提示
备用滑动弯箍参见备件清单,编号 861756(T 型钳柄)、861757(木钳柄)或 861758(杠杆式钳柄)。

技术说明
可变径螺旋夹具 − 创新的灵活性,开口度最大可达 2 m!轨道采用拉制型钢,镀锌。两侧配有无需工具就可以松脱的终端保险装置。滑动夹柄为模压锻造的调质钢材质。耐磨灵便的钢制芯轴,带有梯形螺纹和可移动(最大倾斜度 35°)专用压板。芯轴经过调质和烧蓝处理,配有可以调节的 T 型手柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加