首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
管加工工具
打孔工具
去毛刺工具
手动刀具
夹具
拉拔分离工具
夹具
F夹
C字夹
弹簧夹
其他夹具
F夹
深口螺纹夹具 幅度/跨度 200/400 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
深口螺纹夹具 幅度/跨度 200/400 mm
商品编号
860300 200/400
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Bessey
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
F夹
C字夹
弹簧夹
其他夹具
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Bessey
最近浏览
清空
深口螺纹夹具 幅度/跨度 200/400 mm
¥917.27 元
起
防护眼镜1621AF 型号 CLEAR
¥20.45 元
起
L料号 型号 935
¥0.00 元
起
6 角弯头螺丝起子,短型刀柄,带球头 镀铬 六角 6 mm
¥74.50 元
起
STANLEY史丹利 21件6.3MM公英制组套 21
¥294.24 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:深口螺纹夹具 幅度/跨度 200/400 mm
商品编号:860300 200/400
幅度:200
重量:3.2
滑轨截面:35×11
夹紧开口度:400
产品类别:夹钳
更多参数>>
技术说明
高品质的大长度淬火铸铁夹臂,确保大深度夹紧,稳定的全型轨道,带有肋状加固。平滑移动钢质主轴带有梯形螺纹和可移动压板。快速调节,安全夹紧。锁紧手柄只需要很小的作用力就可以产生很大的夹力。夹紧力最大 7000 N。
规格参数
幅度
200
重量
3.2
滑轨截面
35×11
夹紧开口度
400
产品类别
夹钳
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订