咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
齿轮钳“GearKlamp GK” 夹紧开口度 150 mm
商品编号
860271 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:齿轮钳“GearKlamp GK” 夹紧开口度 150 mm
商品编号:860271 150
幅度:60
制造商名称:GearKlamp GK
最大夹紧力:2000.0
滑轨截面:19×6
夹紧开口度:150
产品类别:夹钳

更多参数>>

应用
极其灵活并且即使在最狭窄的位置情况下仍可使用,用于夹紧压力(最高 2000 N)。

技术说明
符合人体工程学的双组分塑料手柄,经抗氧化处理的导轨由拉拔钢材制成。玻璃纤维增强塑料外壳,活动顺畅的梯形螺纹螺杆带有可转动的压板。带用于快速调节的释放杆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加