咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可换向单手夹具 “DuoKlamp DUO” 夹紧开口度 650 mm
商品编号
860280 650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可换向单手夹具 “DuoKlamp DUO” 夹紧开口度 650 mm
商品编号:860280 650
幅度:85
制造商名称:DuoKlamp DUO
最大夹紧力:1200.0
滑轨截面:20×5
夹紧开口度:650
张紧范围_范围起始:75.0
张紧范围_范围结束:685.0
产品类别:夹钳

更多参数>>

应用
通用型,舒适的单手持作,适用于小夹紧力(最大至 1200 N)。夹紧和张开可快速转换。

技术说明
滑轨采用冷拔钢质,经过氧化处理。滑动卡爪、固定卡爪、外壳和泵杆由玻纤加强聚酰胺制成(抗断)。大平面夹紧面使其能够在整个滑轨上环抱夹紧。实用型旋钮可以在夹紧和张开之间进行快速转换。释放杠杆用于进行快速调节。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加