商品详情
- 商品名称:齿轮钳“GearKlamp GK” 夹紧开口度 300 mm
- 商品编号:860271 300
- 幅度:60
- 制造商名称:GearKlamp GK
- 最大夹紧力:2000.0
- 滑轨截面:19×6
- 夹紧开口度:300
- 产品类别:夹钳
更多参数>>
应用
极其灵活并且即使在最狭窄的位置情况下仍可使用,用于夹紧压力(最高 2000 N)。
技术说明
符合人体工程学的双组分塑料手柄,经抗氧化处理的导轨由拉拔钢材制成。玻璃纤维增强塑料外壳,活动顺畅的梯形螺纹螺杆带有可转动的压板。带用于快速调节的释放杆。