咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单手螺旋夹钳“EHZ”,带双组份握柄 夹紧开口度 600 mm
商品编号
860250 600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:单手螺旋夹钳“EHZ”,带双组份握柄 夹紧开口度 600 mm
商品编号:860250 600
幅度:100
制造商名称:EHZ
最大夹紧力:3500.0
滑轨截面:19.5×9.5
夹紧开口度:600
产品类别:夹钳

更多参数>>

应用
通用型,尤其是在只有一只手可以用来使用夹具时,例如:当拿着带材,电缆,管道等时。也有利于进行高架操作和弹性或易弯曲元件的操作。

技术说明
夹具基体为回火钢制成。基架和杠杆为玻璃纤维加强聚酰胺。保护帽为弹性塑料制成,用于进行柔性夹紧。由于杠杆的推动,元件的快速夹紧可以用一只手进行。还可以选择在双组分握柄或在滑杆侧面进行操作。与普通的全钢夹具相同,可以用带有梯形螺纹的螺杆进行强力夹紧(和释放)。符合人体工学设计的释放按钮可以使滑杆轻松移动。夹紧力可达 3500 N。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加