咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能工具 型号 TOOL-K
商品编号
846100 TOOL-K
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多功能工具 型号 TOOL-K
商品编号:846100 TOOL-K
功能数量:39
单手操作:否
总长度:115
重量:440
刀头可固定:是
嵌入式手柄材料:不锈钢
包装:真皮盒子
单手刀身:否
产品类别:袖珍刀具

更多参数>>

应用
作为通用型工具和“危难帮手”,是工具柜和工具箱的必备之选。

功能
  1. 组合钳带
  2. − 剪线钳,用于不超过 40 HRC 的薄型、软型线材
  3. − 剪硬线钳
  4. 螺丝起子 2 mm
  5. 螺丝起子 7.5 mm 带
  6. − 强力开箱器
  7. 开罐器,带
  8. − 螺丝起子 3 mm
  9. 开瓶器带
  10. − 螺丝起子 5 mm
  11. − 弯线器
  12. 大刀身
  13. 剪刀
  14. 金属锯,带
  15. − 金属锉刀
  16. 木锯
  17. 插钻锥
  18. 十字螺丝起子 1/2
  19. 木凿和木刮刀,带
  20. − 电线剥皮器
  21. − 线刮刀
  22. 压接器(电动)
  23. 比例(230 mm)
  24. 比例(9 英寸)
  25. 连接器,用于木塞起子和
  26. − 固定环
  27. 钢板弹簧,带适合各种工具的弹簧
  28. 解锁滑动调节器
  29. 批头扳手
  30. 批头座带
  31. − 内六角螺丝起子批头 SW 3
  32. − 内六角螺丝起子批头 SW 4
  33. − 十字螺丝起子批头 0
  34. − 十字螺丝起子批头 3
  35. − 星形批头 10
  36. − 星形批头 15
  37. 用于附加批头的位置
  38. 小型螺丝起子
  39. 木塞起子

提示
多功能工具还额外配有一套螺丝批头和一把拔塞钻。

供货范围
包括皮袋。

技术说明
原装瑞士袖珍多功能军刀质量,精度,实用性以及功能性无与伦比。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加