咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可锻铸铁螺旋夹具 夹紧开口度 2500 mm
商品编号
860000 2500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可锻铸铁螺旋夹具 夹紧开口度 2500 mm
商品编号:860000 2500
幅度:120
滑轨截面:35×11
夹紧开口度:2500
产品类别:夹钳

更多参数>>

备件
防护帽,编号 860115。

标准
DIN 5117

技术说明
高品质的可锻铸铁夹臂;强劲的棱形型钢导轨,开有槽纹,电镀锌。轻便的钢制主轴,经过发黑处理,并且带有梯形螺纹和活动压板。扭矩快速调整,实现可靠的夹紧。
可以活动的夹钳臂,带有防滑保险机构,可以避免夹紧状态下的螺旋夹钳意外松脱。活动且无需工具就可以更换的压力板,从规格 160 起配有。

技术说明
不配有防护帽。
夹紧力最大 7000 N。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加