咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密刀具 带有 1 个刀片 型号 P1A
商品编号
845350 P1A
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密刀具 带有 1 个刀片 型号 P1A
商品编号:845350 P1A
刀片数量:1
制造商名称:P1A
无刀片时刀的长度:138.0
产品类别:精密刀具

更多参数>>

应用
用于塑料零件去毛刺和所有精密切削任务。

供货范围
手柄配套提供 1 个通用型刀片编号 845355 规格尺寸 50 和附集成式六角扳手的保护帽。

技术说明
带有可更换刀片的精密刀具,实现精细切削。附集成式六角扳手的保护帽,用于刀片更换。100% 德国制造。

技术说明
符合人体工学的坚固刀片,用于精确切割。手柄包覆 TPE,确保牢固且舒适的抓握。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加