咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 2 组分握柄的美工刀 25mm
商品编号
845121 25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有 2 组分握柄的美工刀 25mm
商品编号:845121 25
可折断次数:7
刀片可多级调节:否
刀片无需工具即可更换:否
刀头宽度:25.0
刀杆长度:100.0
刀片库在刀片中:否
刀头厚度:0.7
无刀片时刀的长度:235
产品类别:美工刀

更多参数>>

备件
备用刀身,参见编号 845125 规格尺寸 10。

技术说明
易操控的双组分手柄,带有舒适的弹性涂层。刀片可在高精度金属导轨中可推入/推出。高品质刀片特别锋利,使用寿命超长。配有 1 片折断式刀片,共分 7 段。
通过滚花夹紧螺钉实现绝对可靠的刀片固定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加