咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美工刀,带 3 片折断式刀片 18 mm
商品编号
845051 18
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:美工刀,带 3 片折断式刀片 18 mm
商品编号:845051 18
可折断次数:8
刀片数量:3
刀片可多级调节:否
刀片无需工具即可更换:否
刀头宽度:18.0
刀杆长度:100.0
刀片库在刀片中:否
刀头厚度:0.5
手柄材料:镁
无刀片时刀的长度:165
产品类别:美工刀

更多参数>>

优点
  • 扁平且符合人体工程学的滑块,分别用于刀片和稳定轨。不会意外启动滑块。
  • 特别的刀片稳定性。有针对性地施加压力,没有受伤危险。刀片不会意外弯曲或折断。

备件
备用刀身参见编号 845010 规格尺寸 10、845019 规格尺寸 50、845021 规格尺寸10、845023 规格尺寸 50。

技术说明
可靠的辅助工具,具有特别的刀片稳定性。创新型可变伸缩稳定轨。坚固耐用的镁合金外壳。像塑料一样轻巧,像压铸铝一样坚固。固定环用于刀具保护系统。配有 3 片折断式刀片,共分 8 段,18 mm 宽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加