咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配有压铸铝握柄的美工刀, 带 3 片折断式刀片 刀身宽度 22 mm
商品编号
845100 22
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:配有压铸铝握柄的美工刀, 带 3 片折断式刀片 刀身宽度 22 mm
商品编号:845100 22
可折断次数:8
刀片数量:3
刀片可多级调节:否
刀片无需工具即可更换:否
刀头宽度:22.0
刀杆长度:100.0
刀片库在刀片中:否
刀头厚度:0.65
无刀片时刀的长度:170
产品类别:美工刀

更多参数>>

备件
备用刀片参见编号 845110 规格尺寸 10 和编号 845115 规格尺寸 10。

技术说明
高级铸铝构造,粉末涂层。在精确的金属导轨中推进/推出刀片,自动锁紧。通过滚花螺钉对刀片进行附加固定,使得切割精确。
配有 3 片折断式刀片,共分 8 段,22 mm 宽。超级锋利的高质量刀片,使用寿命长。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加