商品详情
- 商品名称:可折刀片套装,50 片,18 mm“longlife” 数目 50
- 商品编号:845019 50
- 可折断次数:8
- 刀片数量:50
- 涂层:TiN
- 刀头宽度:18.0
- 刀杆长度:100.0
- 刀头厚度:0.5
- 产品类别:刀身
更多参数>>
适用于
美工刀,编号 845000 − 845035 和 845039 − 845090 规格尺寸分别为 18。
技术说明
TiN 镀层刀刃。
分成 50 格的容器,采用坚固耐用的特种安全刀片投放器。
坚硬刀片 ‑ Lutz® longlife,带 TiN 涂层刀刃,可减少刀片磨损以及明显延长使用寿命。根据切割材料,能够达到 2 − 8 倍的使用寿命。