咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美工刀,带 3 片折断式刀片 18 mm
商品编号
845045 18
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:美工刀,带 3 片折断式刀片 18 mm
商品编号:845045 18
可折断次数:8
刀片数量:3
刀片可多级调节:否
刀片无需工具即可更换:否
刀头宽度:18.0
刀片库在刀片中:否
无刀片时刀的长度:170
产品类别:美工刀

更多参数>>

备件
备用刀身参见编号 845010 规格尺寸 10、845019 规格尺寸 50、845021 规格尺寸10、845023 规格尺寸 50。

技术说明
高品质的专业设计,采用压铸铝材质,粉末涂层。可以推出/缩回的刀片,采用高精度金属滑轨。配有 3 片折断式刀片,共分 8 段,18 mm 宽。超级锋利的高质量刀片,使用寿命长。
带有固定螺栓,用于锁紧刀片。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加