咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可折刀片套装,10 片,9 mm“multisharp” 数目 10
商品编号
844917 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可折刀片套装,10 片,9 mm“multisharp” 数目 10
商品编号:844917 10
可折断次数:13
刀片数量:10
刀头宽度:9.0
刀杆长度:80.0
刀头厚度:0.4
产品类别:刀身

更多参数>>

适用于
美工刀,编号 844900、844905、844920、844955、845022、844960、844975、845037 规格尺寸分别为 9。

技术说明
刀片经过打磨,因而特别精细,同时也特别尖锐。
黑色刀片 ‑ Lutz® multisharp, 经过硬化的优质刀片,经过超锐打磨。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加