咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不锈钢美工刀 配有 3 片折断式刀片 30° 刀身宽度 9 mm
商品编号
844905 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:不锈钢美工刀 配有 3 片折断式刀片 30° 刀身宽度 9 mm
商品编号:844905 9
可折断次数:7
刀片可多级调节:否
刀片无需工具即可更换:否
刀头宽度:9.0
刀杆长度:73.0
刀片库在刀片中:否
刀头厚度:0.4
无刀片时刀的长度:120
产品类别:通用型刀片

更多参数>>

备件
备用刀片参见编号 844910 规格尺寸 10– 编号 844918 规格尺寸 10。

技术说明
可以推出 / 缩回的刀片,采用高精度金属导卫,自动锁扣。高品质刀片,特别锋利,使用寿命长。
配有 3 片折断式刀片(类似于编号 844916 规格尺寸 10),7 段式,9 mm 宽,30°。细长的不锈钢美工刀,用于进行细致且高品质的切割。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加