咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
具有宽刀身的折叠刀 刀杆长度 65 mm
商品编号
844460 65
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:具有宽刀身的折叠刀 刀杆长度 65 mm
商品编号:844460 65
总长度:185.0
重量:107.0
柄部长度:90
制造商名称:DK-FKSD
刀头可固定:否
刀杆长度:65
刀头厚度:3.0
产品类别:通用型刀片

更多参数>>

提示
请留意各国的武器法!德国武器法第 42a 章第 1 条第 3 款只允许在从事职业、风俗维护或进行体育运动时持单手刀具。

技术说明
紧凑尺寸的折叠刀,采用坚硬耐用的刀片。通过铝压铸和防滑弹性体制成的手柄,即便戴着手套也能防滑。极宽刀片,用于高负荷任务。通过超锋利刀片,还可执行精细的切割任务。
安全机构可防止刀具在使用中意外打开和关闭。凭借凹面刀片形状,非常适合竖直切割。刀片上部的开槽可用于去毛刺。手柄末端的孔眼用于固定环套以及防掉落。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加