咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SECUBASE 383 安全刀具,带 1 个刀片 型号 1
商品编号
842100 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SECUBASE 383 安全刀具,带 1 个刀片 型号 1
商品编号:842100 1
总长度:170.5
刀片可多级调节:是
刀片无需工具即可更换:否
刀片库在刀片中:否
手柄材料:玻璃纤维增强塑料
系列:SECUBASE
产品类别:安全刀具

更多参数>>

应用
象切割用美工刀一样切割,只是更安全 - 更厚的材料,例如可发性聚苯乙烯和泡沫材料、泡沫塑料和隔热羊毛、最多 4 层的硬纸板、袋装物品和所有种类的薄膜。

备件
备用刀片,参见编号 842072 规格尺寸 10 或波浪刃刀片,编号 842073 规格尺寸 10。

技术说明
安全切割刀,带 7-73 mm 切割深度(7 级可调)和可选的自动刀身缩回功能。符合人体工学设计的玻璃纤维增强塑料手柄,内部配备坚固的金属导轨,用于刀身导向。刀身更换安全简单。左撇子用户只需翻转一下把手即可使用该高品质刀片

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加