咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 1 个刀片的安全刀具 SECUNORM 540 型号 1
商品编号
842076 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带 1 个刀片的安全刀具 SECUNORM 540 型号 1
商品编号:842076 1
刀片数量:1
长度:143.0
系列:SECUNORM
产品类别:安全刀具

更多参数>>

应用
特别适用于所有常见的切割材料,例如 3 层硬纸板、薄膜、袋装物品、成卷物品、泡沫材料、可发性聚苯乙烯、PVC 等。

备件
备用刀身,参见编号 842077 规格尺寸 10。

技术说明
安全刀具,具有 36 mm 的切割深度和自动刀片回缩功能。铝制人体工学握柄,包括大尺寸滑动器。刀身更换安全简单。左撇子用户只需翻转一下把手即可使用该高品质刀片

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加