咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SECUNORM 300 安全刀具,带 1 个刀片 型号 1
商品编号
842094 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SECUNORM 300 安全刀具,带 1 个刀片 型号 1
商品编号:842094 1
刀片数量:1
长度:140.0
系列:SECUNORM
产品类别:安全刀具

更多参数>>

应用
特别适合于安全和轻松地切割最多 2 层硬纸板、薄膜、塑料打包带、粘胶带、袋装物品和更多物品。

备件
备用刀身参见编号 842097 规格尺寸 10 或者陶瓷刀片编号 842084 规格尺寸 2C。

技术说明
安全刀具,具有 17 mm 的切割深度和自动刀片回缩功能。符合人体工学的轻型把手,两侧带滑动器,配有防滑软质覆面,适合右手操作和左手操作。刀身更换安全简单。刀片可双面使用。握柄由至少 60% 再生塑料和玻璃纤维增强制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加