咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 1 个刀片的安全刀具 SECUMAX 320 型号 1
商品编号
842026 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带 1 个刀片的安全刀具 SECUMAX 320 型号 1
商品编号:842026 1
长度:158.0
系列:SECUMAX
产品类别:安全刀具

更多参数>>

应用
用于薄膜(厚或薄)、塑料打包带、皮革和皮带。

备件
备用刀身,参见编号 842038 规格尺寸 10。

技术说明
配有隐藏式刀片(可 4 重使用)和附加胶带裁刀(两种裁刀深度(3.5 mm / 5.0 mm))的安全刀具。符合人体工程学的握柄由至少 80% 的再生塑料和玻璃纤维增强材料制成,包含 Soft-Grip。刀身更换安全简单。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加